※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新コスモス電機
ユニット交換型半導体材料ガス検知器
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
測定ガス
二酸化硫黄
アンモニア
シラン
ジクロルシラン
アルシン
ホスフィン
ジボラン
セレン化水素
ゲルマン
塩素
三フッ化塩素
塩化水素
硫化水素
一酸化炭素
ジシラン
フッ素
二酸化硫黄
二酸化窒素
フッ化水素
臭化水素
一酸化窒素
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21218148
品番
XPS-7Ⅱ-XDS-7 二酸化硫黄
参考基準価格(税別)
¥275,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
センサユニットの交換により1台で様々なガスの検知が可能です。
寸法(mm)
62×150×128(突起部のぞく)
質量(kg)
約1.3
電源
単3電池×4またはAC専用アダプタ(オプション)
化学式
SO2
表示
【濃度】LCDデジタル表示
ガス採気方式
ポンプ吸引式
検知原理
定電位電解式
測定ガス
二酸化硫黄
警報設定濃度
1/1段目、2/2段目
警報方式
2段警報方式(ブザー(断続音)/アラームランプ点滅)
フルスケール
10ppm
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません