曜日別特売
XPS-7Ⅱ-XDS-7 一酸化窒素 ユニット交換型半導体材料ガス検知器 新コスモス電機 21218184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニット交換型半導体材料ガス検知器

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
測定ガス一酸化窒素
内容量1個注文コード21218184品番XPS-7Ⅱ-XDS-7 一酸化窒素
参考基準価格(税別)¥275,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

センサユニットの交換により1台で様々なガスの検知が可能です。

寸法(mm)62×150×128(突起部のぞく)質量(kg)約1.3電源単3電池×4またはAC専用アダプタ(オプション)化学式NO表示【濃度】LCDデジタル表示ガス採気方式ポンプ吸引式検知原理定電位電解式測定ガス一酸化窒素警報設定濃度12/1段目、25/2段目警報方式2段警報方式(ブザー(断続音)/アラームランプ点滅)フルスケール100ppm
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする