曜日別特売
CGF6L 耐熱手袋 帝健 21219250

耐熱手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(cm)34
内容量1双注文コード21219250品番CGF6L
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

耐炎・耐スパッター・耐熱性に優れた手袋です。
高機能アラミド繊維「テイジンコーネックス」を使用しています。

材質表:コーネックス混FBLフェルト、裏:綿タイプ5本指入数(双)1機能耐熱全長(cm)34耐熱温度(℃)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする