ケニス
パラフィルム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1箱(24個)
1箱(12個)
1箱(24個)
幅(mm)
50
100
50
長さ(m)
76
38
76
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(24個)
注文コード
21219496
品番
PM992-24
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
抜群の伸縮性・粘着性をもつ熱可塑性フィルムで、どんな形状の容器にもよく付着し、密封できます。
防水性に優れていますので、培養瓶などの密封に最適です。
幅(mm)
50
色
半透明
長さ(m)
76
軟化点(℃)
68
台紙
台紙付
電子レンジ
△
注意
※製造工程上、製品表面に圧着ローラーの跡が付くことがあります。初めの1~2周は使用せず、ローラー跡がない部分から使い始めてください。製品は既定の長さより、長く巻いてあります。