曜日別特売
LI1124 ボルトレス軽量棚 ケニス 21221149

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボルトレス軽量棚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
奥行(mm)450
間口(mm)875
棚段数(段)4
内容量1個注文コード21221149品番LI1124
参考基準価格(税別)¥34,120販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

最上段と最下段に各8個のボルトを使用するだけで、簡単に組み立てられます。
1段当りの耐荷重が100kgfあり、安定してご使用いただけます。
中間棚はフック金具にのせるだけ。25mmピッチで自由に固定できます。

材質スチール高さ(mm)1800奥行(mm)450間口(mm)875塗装ホワイトグレー棚段数(段)4グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする