ケニス
シューズラック
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11日以内出荷とは
段数
4
2
4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21221316
品番
BEA012
参考基準価格(税別)
¥54,650
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
オープンタイプの靴用ラックです。長靴などの収納に便利です。
材質
本体/スチール(塗装)、トレー/PP
段数
4
材質(キャスター)
PP(ストッパー2個付)
外寸(mm)
975×350×1300
キャスター径(Φmm)
40
収納数
16足
有効内寸法・高さ(mm)
309
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。