曜日別特売
FG002256 アルテシマエレガントスパイラル MAGIQ(東京堂) 21222829

 

FG002256 アルテシマエレガントスパイラル MAGIQ(東京堂) 21222829
FG002256 アルテシマエレガントスパイラル MAGIQ(東京堂) 21222829
FG002256 アルテシマエレガントスパイラル MAGIQ(東京堂) 21222829
FG002256 アルテシマエレガントスパイラル MAGIQ(東京堂) 21222829
FG002256 アルテシマエレガントスパイラル MAGIQ(東京堂) 21222829
FG002256 アルテシマエレガントスパイラル MAGIQ(東京堂) 21222829
FG002256 アルテシマエレガントスパイラル MAGIQ(東京堂) 21222829

アルテシマエレガントスパイラル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1鉢注文コード21222829品番FG002256
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質再生ポリプロピレン配合/再生PET由来ポリエステル(鉢)質量(kg)6グリーン直径(Φcm)23(鉢)幅(cm)90分類観葉樹木高さ(cm)200(鉢20)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,150/税込1,265
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする