※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ CY3B シリーズ(CY3B10-~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
標準ストローク(mm)
148
注文コード
21223483
品番
CY3B10-148
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,600
この商品は
標準ストローク
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
CY1シリーズをさらにグレードアップ。
取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
標準ストローク(mm)
148
ポートねじの種類
(-) Mねじ
CADデータダウンロード