MAGIQ(東京堂)
プランタンピオニー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
レッド
ホワイト
ピンク
レッド
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21223520
品番
FM001774-003
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
レッド
分類
ピオニー 牡丹
高さ(cm)
55
花径(cm)
12
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。