MAGIQ(東京堂)
プランタンピオニー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ピーチ
ホワイト
ピンク
レッド
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21223529
品番
FM001774-006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,260
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
ピーチ
分類
ピオニー 牡丹
高さ(cm)
55
花径(cm)
12
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。