※バリエーション、サンプル画像
TSオリジナル(高翔産業)
ミドルローラー バイオレット 短毛
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
サイズ(inch)
7
4
6
7
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
21224780
品番
120-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
溶剤に強いローラー!
外径が大きい為、広い範囲を塗るのに適しています。
平滑面の塗布や、仕上げ塗装に向いています。
用途
平滑面・仕上塗用
タイプ
短毛
毛丈(mm)
6
サイズ(inch)
7
材質(ローラー部)
アクリル+ウール
芯径(mm)
26
対応
溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
注意
※ハンドルは別売りです