※バリエーション、サンプル画像
TSオリジナル(高翔産業)
ミドルローラー バイオレット 無泡
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(inch)
6
4
6
7
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
21224859
品番
120-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
溶剤に強いローラー!
外径が大きい為、広い範囲を塗るのに適しています。
泡が出にくい特殊な加工を施してあります。
用途
一般・多用途・仕上塗用
タイプ
無泡(中毛)
毛丈(mm)
13
サイズ(inch)
6
材質(ローラー部)
アクリル+ウール
芯径(mm)
26
対応
溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
注意
※ハンドルは別売りです