120-32 ミドルローラー バイオレット 無泡 TSオリジナル(高翔産業) 21224868

※バリエーション、サンプル画像

120-32 ミドルローラー バイオレット 無泡 TSオリジナル(高翔産業) 21224868
120-32 ミドルローラー バイオレット 無泡 TSオリジナル(高翔産業) 21224868
120-32 ミドルローラー バイオレット 無泡 TSオリジナル(高翔産業) 21224868
120-32 ミドルローラー バイオレット 無泡 TSオリジナル(高翔産業) 21224868

ミドルローラー バイオレット 無泡

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(inch)7
内容量1袋(5本)注文コード21224868品番120-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

溶剤に強いローラー!
外径が大きい為、広い範囲を塗るのに適しています。
泡が出にくい特殊な加工を施してあります。

用途
一般・多用途・仕上塗用
タイプ無泡(中毛)毛丈(mm)13サイズ(inch)7材質(ローラー部)アクリル+ウール芯径(mm)26対応溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
注意
※ハンドルは別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする