170-67 特殊ローラー スレート屋根用(小波)スペアー TSオリジナル(高翔産業) 21224999

※サンプル画像

170-67 特殊ローラー スレート屋根用(小波)スペアー TSオリジナル(高翔産業) 21224999
170-67 特殊ローラー スレート屋根用(小波)スペアー TSオリジナル(高翔産業) 21224999
170-67 特殊ローラー スレート屋根用(小波)スペアー TSオリジナル(高翔産業) 21224999

特殊ローラー スレート屋根用(小波)スペアー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(inch)7
内容量1本注文コード21224999品番170-67
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

波屋根の形状に合わせた7インチと9インチ
錆止め、油性塗料などにも使われる高級品質の羊毛とアクリルの混毛ローラー

質量(g)(包装・ハンドル含む)約325ピッチ(mm)64毛丈(mm)11サイズ(inch)7深さ(mm)谷:18材質(ローラー部)アクリル+ウール芯径(mm)32適合塗料中粘度固定方法ピン止め最大外径(mm)80外幅(mm)185
注意
※ 寸法表記は、およその外観実測値
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする