※サンプル画像
TSオリジナル(高翔産業)
特殊ローラー トタン屋根用 セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
21225017
品番
170-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トタン屋根の形状に合わせた7インチと9インチ
錆止め、油性塗料などにも使われる高級品質の羊毛とアクリルの混毛ローラー
1回で5山を塗布するローラー形状です。
質量(g)
(包装・ハンドル含む)約335
ピッチ(mm)
32
毛丈(mm)
11
サイズ(inch)
7
深さ(mm)
谷:9
材質(ローラー部)
アクリル+ウール
芯径(mm)
32
適合塗料
中粘度
固定方法
ピン止め
最大外径(mm)
71
外幅(mm)
185
注意
※ 寸法表記は、およその外観実測値