CY3B15-350 マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズ(CY3B15-~) SMC 21225565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット式ロッドレスシリンダ CY3B シリーズ(CY3B15-~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
21225565
品番
CY3B15-350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,050

・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。

チューブ内径(Φmm)
15
作動方式
複動
付属品
取付ナット×2個
クッション
ラバークッション
磁石保持力
137N
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
空気
標準ストローク(mm)
350
保証耐圧力(MPa)
1.05
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~60(ただし凍結なきこと)
給油
不要(無給油)
取付姿勢
水平、傾斜、垂直
ストローク長さの許容差
0~+1.4
ポートねじの種類
(-) Rc
最低作動圧力(MPa)
0.16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21225565CY3B15-35029445230CY3B15-350ZCY3B15-350 マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series SMC 29445230マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B SeriesSMC1個
¥19,980
税込¥21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする