196 足の疲れを考えた 5本指 3P レギュラー丈 天牛(富士手袋工業) 21228935

196 足の疲れを考えた 5本指 3P レギュラー丈 天牛(富士手袋工業) 21228935
196 足の疲れを考えた 5本指 3P レギュラー丈 天牛(富士手袋工業) 21228935

足の疲れを考えた 5本指 3P レギュラー丈

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1袋(3足)注文コード21228935品番196
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

足首から履き口にかけて幅が広くなる立体テーパー形状で抜群のフィット性を実現しています。
つま先・かかとに補強糸が入っています。

サイズ(cm)25~27材質ポリエステル、綿、ナイロン、ポリウレタン入数3足組かかとからの長さ(cm)22丈区分レギュラー指タイプ5本指
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21228935
2017-12-12
用途: じゅうたんの上での、コンピューターを使っての立ち仕事。半日位連続。

足の中程の締め付け具合はよいが、指先が窮屈だった。指先にもう少し余裕があれば良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする