スペクトロニクス
オイル用蛍光剤 白色発光タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個(473mL)
注文コード
21229470
品番
SPI-OGW-16
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
オイル変色の違和感が少ない、白色発光タイプ。
用途
オイル漏れの検知
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
473mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※色相の悪い(使い古した)オイルへの添加は、0.2%程度の濃いめにしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300