曜日別特売
YG-1411 リライト アルミ折りたたみ14インチ CAPTAIN STAG 21229829

 

YG-1411 リライト アルミ折りたたみ14インチ CAPTAIN STAG 21229829
YG-1411 リライト アルミ折りたたみ14インチ CAPTAIN STAG 21229829
YG-1411 リライト アルミ折りたたみ14インチ CAPTAIN STAG 21229829

リライト アルミ折りたたみ14インチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
ピンク
内容量1台注文コード21229829品番YG-1411
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

軽量アルミ折りたたみ自転車。コンパクトでちょっとした移動に便利な折りたたみ自転車。大き目の高ギア設定で小さなタイヤでもしっかり走れる。高さ調節ができるハンドルステム。ボトル台座を装備。前ブレーキのコントロールをしやすくするパワーモジュレーターを搭載。

仕様アルミフレーム、前フォーク:アルミ、折りたたみ伸縮ハンドル、前:V型パーブレーキ、ブレーキ後:V型ブレーキ、アルミリム質量(kg)8.2ピンク寸法(cm)116×54×87~97材質(フレーム)アルミタイヤサイズ14×1.50収納時寸法(cm)約63×35×57地上高さ(cm)(サドル)約85~96変速段数シングル
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする