曜日別特売
YG-1351 ナビライト折りたたみ20インチ外装6段 CAPTAIN STAG 21229865

 

YG-1351 ナビライト折りたたみ20インチ外装6段 CAPTAIN STAG 21229865
YG-1351 ナビライト折りたたみ20インチ外装6段 CAPTAIN STAG 21229865
YG-1351 ナビライト折りたたみ20インチ外装6段 CAPTAIN STAG 21229865
YG-1351 ナビライト折りたたみ20インチ外装6段 CAPTAIN STAG 21229865

ナビライト折りたたみ20インチ外装6段

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
マットブラック
内容量1台注文コード21229865品番YG-1351
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

自動で点灯する砲弾型LEDライト装備で移動に便利な外装6段折りたたみ自転車。工場内や現場等のちょっとした移動に便利。6段ギアが付いており、向かい風やペダルを軽くして漕ぐ力を軽減することができます。

仕様前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ、アルミリム、砲弾オートライト質量(kg)15マットブラック寸法(cm)143×56×99タイヤサイズ20×1.75収納時寸法(cm)約77×49×62地上高さ(cm)(サドル)約80~91変速段数外装6段
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする