YG-1423 コンタナ折りたたみ20インチ外装6段 オートライト CAPTAIN STAG 21230258

コンタナ折りたたみ20インチ外装6段 オートライト

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
マットブラック
内容量1台注文コード21230258品番YG-1423
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

前後どちらにも取付可能なコンテナバスケットを装備。後に荷物を積んでも倒れにくい安定感抜群の両立スタンドを採用。前またぎしやすい低床折りたたみフレーム。工場内や現場等のちょっとした移動に便利。駐輪に便利なリング錠を装備。走行中は常にLEDライトを点灯し昼夜問わず存在をアピールするLEDライトを装備。

仕様折りたたみ低床型フレーム、前:キャリパーパーブレーキ後:バンドブレーキ、リングロック、アルミリム、オートライト、パイプキャリア、フロントキャリア、らくらく両立スタンド質量(kg)18.6マットブラック寸法(cm)150×56×103タイヤサイズ20×1.75収納時寸法(cm)約84×50×64地上高さ(cm)(サドル)約80~96変速段数外装6段
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21230258
2023-09-21
用途: 配達
製造業

括りつけのコンテナの容量が大きいので荷物がたくさん積める。
センスの良い前かごも別売りであればほしい。
小ぶりで置き場が狭くてすむ。サイズ感が使い勝手がいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする