CAPTAIN STAG
リアーノ折りたたみ20インチ外装6段
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
5日以内出荷とは
色
マットブラック
CSグリーン
マットブラック
マットアイボリー
カラシ
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21230328
品番
YG-1454
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
工場内や現場等のちょっとした移動に便利な折りたたみ自転車。6段ギアが付いており、向かい風やペダルを軽くして漕ぐ力を軽減することができます。
ブレーキ
前:キャリパーパーブレーキ、後:バンドブレーキ
質量(kg)
15
色
マットブラック
寸法(cm)
146×56×102
タイヤサイズ
20×1.75
収納時寸法(cm)
約80×44×62
地上高さ(cm)
(サドル)約81~92
変速段数
外装6段
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません