300g ステンレス木柄 船屋玄能 王将(須佐製作所) 21230448

ステンレス木柄 船屋玄能

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
頭径(Φmm)26
内容量1本注文コード21230448品番300g
参考基準価格(税別)¥9,880販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
種類片口ハンマー頭径(Φmm)26全長(mm)360材質(頭)SUS420J2材質(柄部)主な用途打ち込み作業タイプ高度特殊真空焼入、焼戻し頭の全長(mm)125質量(g)300RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21230457
2020-08-28
用途: 焼酎の氷砕き
その他業種

少しの力で簡単に氷が割れるため大変重宝しており、毎日快適に過ごしています。

対象商品 : 21230448
2020-05-31
用途: サイディング
建設業・工事業

店頭を探してもなくモノタロウでリピート買いです。
重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする