Y-4338 ダイヤルワイヤー錠90 変更式 CAPTAIN STAG 21230678

ダイヤルワイヤー錠90 変更式

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ワイヤー長(mm)600
太さ(mm)12
内容量1個注文コード21230678品番Y-4338
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。

材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ブラックワイヤー長(mm)600キー方式ダイヤル錠太さ(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする