CAPTAIN STAG
サークル錠 ディンプルキー前差し
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ブラック
ブラック
グレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21230809
品番
Y-4443
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
前からキーを差し込むタイプ。狭い場所でも手が届きやすい。Φ13mmのフレーム用
材質
【本体】表面:鉄(アクリル樹脂塗装)・裏面:鉄(クロムめっき)、【カンヌキ】鉄(亜鉛めっき)・取付けバンド:鉄(ニッケルめっき)
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約120×35×105
開口部(mm)
約50