Y-4447 サークル錠 ディンプルキー前差し CAPTAIN STAG 21230818

サークル錠 ディンプルキー前差し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
グレー
内容量1個注文コード21230818品番Y-4447
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

前からキーを差し込むタイプ。狭い場所でも手が届きやすい。Φ13mmのフレーム用

材質【本体】表面:鉄(アクリル樹脂塗装)・裏面:鉄(クロムめっき)、【カンヌキ】鉄(亜鉛めっき)・取付けバンド:鉄(ニッケルめっき)グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×35×105開口部(mm)約50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする