CAPTAIN STAG
サークル錠3B<Φ13・16・19mm/前差し>
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ブラック
ブラック
グレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21230845
品番
Y-4450
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ピッキング、盗難防止対応のティンプルキーを採用。前差しタイプ 。Φ13・16・19mm対応
材質
【本体】表面:鉄(アクリル樹脂塗装)・裏面:鉄(クロムめっき)、【カンヌキ】鉄(亜鉛めっき)・取付けバンド:鉄(ニッケルめっき)
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約120×35×105
開口部(mm)
約50