曜日別特売
リョウグチ コメットハレー 王将(須佐製作所) 21230965

コメットハレー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード21230965品番リョウグチ
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

国産グラスファイバー柄を搭載し、軽量で耐久性に優れ使い易いミニハンマーです。
頭部はダブルクロームメッキを放してあり、ミラーの光沢は高級感にあふれています。
各種の細工やホビーに最適です。

種類両口ハンマー頭径(Φmm)21全長(mm)230材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業タイプリョウグチ頭の全長(mm)66トラスコ品番818-4247RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21230965
2018-07-19
用途: 革作品作製に
その他業種

両面鏡面なので作品にキズが付かないので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする