王将(須佐製作所)
ミラー仮枠ハンマー(グラス柄)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
止付中
止付小
止付中
頭径(Φmm)
31
28
31
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21231324
品番
止付 中
参考基準価格(税別)
¥5,490
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
重光な輝きはダブルクロームメッキ仕上
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
31
全長(mm)
385
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
仮枠作業
サイズ
止付中
全質量(g)
640
RoHS指令(10物質対応)
対応