曜日別特売
600mm止無 小 ステンレス仮枠ハンマー(木柄) 王将(須佐製作所) 21231665

ステンレス仮枠ハンマー(木柄)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズ止無小
全長(mm)600
頭径(Φmm)26
内容量1本注文コード21231665品番600mm止無 小
参考基準価格(税別)¥14,360販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

国産高級ステンレス錆を最高級鏡面手仕上磨きあげました。
柄も選び抜かれた日本産本白樫を採用し汚れ防止のパック付です。
首長タイプです

種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)26全長(mm)600材質(柄部)主な用途仮枠作業サイズ止無小全質量(g)610トラスコ品番818-4273RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21231647
2023-02-28
用途: 大工作業として使用します。
しばちゃん工房建設業・工事業

やはりステンレスヘッドは良い。使い慣れるまで少し掛かりますが良い一本です。

対象商品 : 21231613
2017-11-03
用途: 型枠作業時
建設業・工事業

軽くて丈夫でとても使いやすいです!
大まんぞくです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする