曜日別特売
JK10-PT4101 断熱フタフックセット(HOOK-05M) ハウステック 21231920

JK10-PT4101 断熱フタフックセット(HOOK-05M) ハウステック 21231920
JK10-PT4101 断熱フタフックセット(HOOK-05M) ハウステック 21231920
JK10-PT4101 断熱フタフックセット(HOOK-05M) ハウステック 21231920

断熱フタフックセット(HOOK-05M)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード21231920品番JK10-PT4101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
適合シリーズ:断熱組フタ用セット内容3個セット(回転×1個、固定×2個)※ビスは付属されていない為、既存のビスをご使用ください。推奨ビスサイズ:ナベタッピン4.2×30(SUS410)必要本数:6本寸法(mm)R126(上用)46×76×98:1個、R127(下用)52×79×68:2個メッキ
注意
※本部品は既存品が劣化した時の交換部品です。
※本部品は新規でご購入されても浴室の壁裏に補強部材が付いていない為、取付できません。
※ご使用中の商品のサイズをご確認下さい。
※購入後の交換・返品はできませんのでよくご確認下さい。
※商品の交換には専門の技術が必要なものもあります。
※その場合はメーカーサービス会社へ材工で依頼をして頂くか技術のある業者への依頼をお願いいたします。
※施工に関してメーカーは一切の責任を負いかねます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする