185g 黒丸玄能(東型) 王将(須佐製作所) 21231997

黒丸玄能(東型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)300
質量(g)185
頭径(Φmm)22×22
内容量1本注文コード21231997品番185g
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

関東地方では東型(小判型)が、関西地方では地型(真丸型)が用いされています。
平面部で3/4ぐらい打ち込み、この後もう片面(凸面)部で釘を打ちます。
打痕が残らずきれいに仕上ります。

種類両口ハンマー頭径(Φmm)22×22全長(mm)300材質(柄部)主な用途打ち込み作業頭の全長(mm)75質量(g)185RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする