225g 黒四角玄能 王将(須佐製作所) 21232225

黒四角玄能

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)330
質量(g)225
口径(Φmm)21×24
内容量1本注文コード21232225品番225g
参考基準価格(税別)¥3,810販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
種類両口ハンマー全長(mm)330材質(柄部)主な用途打ち込み作業口径(Φmm)21×24頭の全長(mm)78質量(g)225RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする