王将(須佐製作所)
黒四角玄能
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
全長(mm)
330
300
330
360
質量(g)
300
115
150
185
225
300
375
450
570
670
750
口径(Φmm)
23×27
15×17
16×19
19×21
21×24
23×27
25×29
26×32
29×34
31×35
35×38
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21232234
品番
300g
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
種類
両口ハンマー
全長(mm)
330
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
口径(Φmm)
23×27
頭の全長(mm)
87
質量(g)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応