王将(須佐製作所)
棟友 ブロンズ八角玄能
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
全長(mm)
360
330
360
質量(g)
670
225
300
375
450
570
670
口径(Φmm)
29×32
20×22
21×25
23×27
26×30
27×31
29×32
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21232776
品番
670g
参考基準価格(税別)
¥9,840
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
種類
両口ハンマー
全長(mm)
360
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
口径(Φmm)
29×32
頭の全長(mm)
107
質量(g)
670
RoHS指令(10物質対応)
対応