王将(須佐製作所)
黒先切金鎚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
頭径(Φmm)
20
20
23
26
28
全長(mm)
300
300
330
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21232846
品番
18mm
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
先端部はカシメ、釘シメ等に使用されています。
主に関西地方ですが広く用いられています。
種類
片口ハンマー
頭径(Φmm)
20
全長(mm)
300
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
頭の全長(mm)
94
寸法(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応