free-private-mag-121a のぞき見防止 プライバシー フィルター マグネット式 反射防止 ブルーライトカット リバーシブル セキュリティ対策 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 21232884

free-private-mag-121a のぞき見防止 プライバシー フィルター マグネット式 反射防止 ブルーライトカット リバーシブル セキュリティ対策 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 21232884
free-private-mag-121a のぞき見防止 プライバシー フィルター マグネット式 反射防止 ブルーライトカット リバーシブル セキュリティ対策 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 21232884
free-private-mag-121a のぞき見防止 プライバシー フィルター マグネット式 反射防止 ブルーライトカット リバーシブル セキュリティ対策 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 21232884
free-private-mag-121a のぞき見防止 プライバシー フィルター マグネット式 反射防止 ブルーライトカット リバーシブル セキュリティ対策 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 21232884
free-private-mag-121a のぞき見防止 プライバシー フィルター マグネット式 反射防止 ブルーライトカット リバーシブル セキュリティ対策 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 21232884
free-private-mag-121a のぞき見防止 プライバシー フィルター マグネット式 反射防止 ブルーライトカット リバーシブル セキュリティ対策 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 21232884

のぞき見防止 プライバシー フィルター マグネット式 反射防止 ブルーライトカット リバーシブル セキュリティ対策 キズ防止 汎用タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対応インチサイズ12.1(16:9)
内容量1枚注文コード21232884品番free-private-mag-121a
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。
マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。
フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。

付属品マグネット×4枚高さ(mm)(マグネット部分)約9硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)268×162(マグネット部分を含む)対応機種汎用取付け方法マグネット紫外線カット99対応インチサイズ12.1(16:9)タッチパネル方式非対応ブルーライトカット率約48%のぞき見防止対応反射防止ブルーライトカット対応
注意
※この商品は汎用品になります。
※フィルターをずれて取り付けてしまうと画面(蓋)を閉じた際に液晶画面を破損する恐れがありますので、画面にぴったりと取り付けてください 。
※マグネット付着位置に磁力に反応するセンサーが内蔵されている一部の機種は、ご利用頂けない場合がありますが、マグネットの位置の微調整によりご使用可能になる場合がございます。お確かめの上ご利用下さい。
ご使用されている機種によっては、装着したままの状態では蓋を閉めることが出来ない場合がございます。
※この商品のカバーする範囲は液晶画面表示部分のみで全面をカバーする仕様ではございません。
※タッチパネル操作やタッチペンには対応しない仕様です。
※Lenovoの一部機種ではセンサーに干渉して強制的に画面が消える場合がございます。ご注意願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする