18mm 下腹鎚 王将(須佐製作所) 21232952

下腹鎚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
頭径(Φmm)23
全長(mm)300
内容量1本注文コード21232952品番18mm
参考基準価格(税別)¥3,420販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
種類片口ハンマー頭径(Φmm)23全長(mm)300材質(柄部)主な用途打ち込み作業頭の全長(mm)67寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする