王将(須佐製作所)
下腹鎚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
頭径(Φmm)
27
23
24
27
28
29
33
35
全長(mm)
330
300
330
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21232977
品番
24mm
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
種類
片口ハンマー
頭径(Φmm)
27
全長(mm)
330
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
頭の全長(mm)
82
寸法(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応