小 黒船手玄能 王将(須佐製作所) 21233126

黒船手玄能

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
頭径(Φmm)30
内容量1本注文コード21233126品番
参考基準価格(税別)¥4,520販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

先端部はカシメ、釘シメ等に使用されています。
主に中国地方地方ですが広く用いられています。

種類片口ハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)330材質(柄部)主な用途打ち込み作業サイズ頭の全長(mm)129RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする