王将(須佐製作所)
棟友 ブロンズ船屋玄能
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
頭径(Φmm)
31
26
28
31
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21233388
品番
450g
参考基準価格(税別)
¥7,420
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
種類
片口ハンマー
頭径(Φmm)
31
全長(mm)
330
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
頭の全長(mm)
135
寸法(mm)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応