曜日別特売
18mm 唐紙鎚 王将(須佐製作所) 21233528

唐紙鎚

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
頭径(Φmm)19
内容量1本注文コード21233528品番18mm
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

刃部でカシメ、各種の組立、ひずみ取り、
ふすまの張替え等い用いられています。

種類片口ハンマー頭径(Φmm)19全長(mm)300材質(柄部)主な用途打ち込み作業頭の全長(mm)70寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21233503
2016-04-24
用途: 襖の引手の取り付けに使用
クマテツ

引手の素材が薄いので普通のハンマーですと打ち込み過ぎて失敗しますがこの金槌なら扱いやすいので正確に打ち込みが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする