王将(須佐製作所)
磨舞台屋鎚
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
21233598
品番
21mm
参考基準価格(税別)
¥13,940
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
種類
ネイルハンマー
全長(mm)
360
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
口径(Φmm)
18×19
頭の全長(mm)
104
寸法(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応