曜日別特売
24mm トンカチ鎚 王将(須佐製作所) 21233695

トンカチ鎚

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)24
口径(Φmm)24×24
内容量1本注文コード21233695品番24mm
参考基準価格(税別)¥4,170販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
種類トンカチ全長(mm)330材質(柄部)主な用途解体作業口径(Φmm)24×24頭の全長(mm)137寸法(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする