曜日別特売
21mm ブロック鎚 王将(須佐製作所) 21233713

ブロック鎚

商品レビューを投稿する
寸法(mm)21
口径(Φmm)21×21
内容量1本注文コード21233713品番21mm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,460販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
種類トンカチ全長(mm)330材質(柄部)主な用途解体作業口径(Φmm)21×21頭の全長(mm)140寸法(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする