王将(須佐製作所)
ケレンハンマー
商品レビューを投稿する
内容量
1本
注文コード
21233738
品番
中
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
種類
トンカチ
全長(mm)
300
材質(柄部)
木
主な用途
解体作業
サイズ
中
口径(Φmm)
20×20
頭の全長(mm)
135
RoHS指令(10物質対応)
対応