王将(須佐製作所)
超硬付ブロックハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
21233774
品番
21mm
参考基準価格(税別)
¥6,260
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
種類
トンカチ
全長(mm)
330
材質(柄部)
木
主な用途
解体作業
口径(Φmm)
20×22
頭の全長(mm)
117
寸法(mm)
21
トラスコ品番
818-4255
RoHS指令(10物質対応)
対応