※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ CY3B シリーズ(CY3B40~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
内容量
1個
標準ストローク(mm)
1000
注文コード
21234175
品番
CY3B40-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥85,800
この商品は
標準ストローク
など
265
種類から選べます
他の種類を見る
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
標準ストローク(mm)
1000
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21234175
CY3B40-1000
29446578
CY3B40-1000Z
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series
SMC
1個
¥
76,980
税込
¥
84,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)