900mm テストハンマー 王将(須佐製作所) 21234246

テストハンマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可特別運賃5日以内出荷とは
全長(mm)900
頭径(Φmm)14
内容量1本注文コード21234246品番900mm
参考基準価格(税別)¥4,910販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)14全長(mm)900材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検頭の全長(mm)98RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)650/税込715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする