王将(須佐製作所)
テストハンマー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
全長(mm)
900
390
600
900
420
頭径(Φmm)
17
14
17
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21234273
品番
900mm
参考基準価格(税別)
¥4,970
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
17
全長(mm)
900
材質(柄部)
木
主な用途
機械機器や車輌の点検
頭の全長(mm)
115
RoHS指令(10物質対応)
対応